D-CCS-C キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 09220994 D-CCS-C キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 09220994

キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09220994 品番 D-CCS-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ろ過精度(μm)10 適合ハウジングサイズ10インチ 流量(L/min)19 全長(mm)250 内径×外径(Φmm)28×65 材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304 トラスコ品番282-0714 質量(g)250 最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120 サイズ(mm)Φ65×250 アズワン品番1-398-10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする