メイン画像

iPad [第9/8/7世代] SafePort スリム抗菌ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221007 品番THD515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

衝撃吸収性の高いTPUを使用した2ピースのオーバーモールドシェルを採用。
DefenseGuard抗菌プロテクションは菌の繁殖を防ぎ、ケース表面を清潔に保ちます。(すべての菌に効果があるわけではありません)
ミリタリーグレードの1.2メートルの落下試験(MIL-STD-810G)に合格。
様々なビューアングルに対応する一体型フリップビュー2つ折りカバーを搭載。
便利なオートスリープ/起動対応。
デザインを引き立てる薄型設計でありながら、優れた保護性能を発揮します。
Apple Pencil(第1世代)の収納が可能です。

材質TPU ブラック 質量(g)350 タイプ手帳型 対応機種iPad [第9/8/7世代] 特性衝撃吸収性、抗菌、ペン収納可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする