白1/2PT フィルターハウジング 環境テクノス 09221055

 

白1/2PT フィルターハウジング 環境テクノス 09221055 白1/2PT フィルターハウジング 環境テクノス 09221055

フィルターハウジング

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 注文コード09221055 品番白1/2PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品PT1/2×外径Φ8mmホースニップル×2個 接続口径PT1/2 型番白1/2PT サイズ(mm)Φ115×302 アズワン品番1-5740-03 使用水温(℃)2〜40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09221055 白1/2PT 80615126 z-ファイ1/2 フィルターハウジング 環境テクノス フィルターハウジング 環境テクノス 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09221037
2021-06-30
用途:
水道水の浄化

コストパフォーマンスが最高に良い。手作りの浄水器を作った。

1人が参考にしています
対象商品:
09221037
2020-07-06
用途:
池の水質管理
森本電気 様

透明が良いです。
付属のホースニップルは、不要ですが、4分なので普通に使えます

1人が参考にしています
対象商品:
09221037
2020-07-19
用途:
池の水質管理
森本電気 様

透明が良いです。
付属のホースニップルは、不要ですが、4分なので普通に使えます

対象商品:
09221037
2012-03-31
用途:
井戸水のゴミ除去フィルター
農・林・水産業

一般水道水圧で安心して使える堅牢さが気に入りました。ニップルは不要なので、その分だけでも安く購入できるよう望みます。

対象商品:
09221037
2011-03-08
用途:
水道水の浄化
蔵王売電組合 様

非常に浄化能力があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
飲料水用井戸の砂濾しとして蛇口の前(流し台の下)に使用可能ですか
その場合フイルターはどのようなものが良いですか?
井戸の加圧タンクの圧は0.2Mp〜0.3Mpに設定してあります
回答:
基本的に問題なく使用可能です。
できればコットン素材をお勧めします。
10インチ(25cm表示)フィルターであれば、掲載品は基本的に問題なく組み合わせ可能でございますので、ご希望フィルター孔径や流量からお選び頂けましたらと思います。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-08-04
質問:
雨どいに使用可能ですか?
回答:
雨どいには使用できません。
2011-10-31

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする