フィルターハウジング

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09221064 品番 白1/4PT
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品PT1/4×外径Φ6mmホースニップル×2個 接続口径PT1/4 型番白1/4PT サイズ(mm)Φ115×302 アズワン品番1-5740-04 使用水温(℃)2〜40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09221037
2021-06-30
用途:
水道水の浄化

コストパフォーマンスが最高に良い。手作りの浄水器を作った。

1人が参考にしています
対象商品:
09221037
2020-07-06
用途:
池の水質管理
森本電気 様

透明が良いです。
付属のホースニップルは、不要ですが、4分なので普通に使えます

1人が参考にしています
対象商品:
09221037
2020-07-19
用途:
池の水質管理
森本電気 様

透明が良いです。
付属のホースニップルは、不要ですが、4分なので普通に使えます

対象商品:
09221037
2012-03-31
用途:
井戸水のゴミ除去フィルター
農・林・水産業

一般水道水圧で安心して使える堅牢さが気に入りました。ニップルは不要なので、その分だけでも安く購入できるよう望みます。

対象商品:
09221037
2011-03-08
用途:
水道水の浄化
蔵王売電組合 様

非常に浄化能力があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする