メイン画像

iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221129 品番THZ91208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性のあるストラップクロージャーとソフトマイクロファイバーのライニングで安全にiPadを持ち運ぶことができます。
特許を取得しているカスタムモールドトレイで保護力を強化。
フラップは横向きスタンドして使用でき、快適な角度で画面視聴が可能です。
専用設計のため、操作部、ポート、カメラへのアクセスもばっちり。
ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。
Apple Pencilの収納、充電に対応。

ローズゴールド 質量(g)230 タイプ手帳型 対応機種iPad mini [A17Pro/第6世代] 寸法(cm)15.2×1.5×20 特性スタンド機能、耐衝撃、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする