メイン画像

キーボード&マウス コーポレート KM600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221208 品番AKM600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Targus USB 有線キーボードは、人間工学に基づいた快適な使い心地の、フルサイズの 108 キー QWERTY 配列が特徴です。
高品質な構造と機能的なレイアウトは企業の IT 基準に適合しています。
5フィートのUSBケーブルにより、プラグアンドプレイの機能を提供し、このキーボードを簡単かつ便利にご利用いただけます。
このキーボードは、長時間の使用でも手や腕への負担を軽減する快適なキーボードで、仕事やプライベートでの利用に最適です。

ブラック 質量(g)キーボード:461 / マウス:71 対応OSWindowsR (10/8.1/8/7/Vista/XP/2000)、Mac OSR X (10.12.4/10.11.5/10.9/10.8) 接続方式有線 寸法(cm)キーボード:44×2.1×12.2 / マウス:5.8×3.6×10.5 保証期間3年間の限定保証 インターフェイスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする