メイン画像

World Power Travel Adapter

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09221217 品番APK01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界中のさまざまな国の電力・電圧と互換性のある旅行用電源アダプターです。
アフリカ、アジア、カリブ地域、中央アメリカ、ヨーロッパ、中東、北米の国々と互換性があります。
耐久性に優れた耐衝撃性ポリカーボネートプラスチックを使用。
コンパクトで柔軟なデザインは、持ち運びに便利、旅行に最適です。

仕様最大定格電流(Amps):10 適合電圧(VAC):110-250 ブラック 質量(g)107 接続方式AC接続 寸法(cm)4.8×8.3×4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする