BOOX
BOOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
BOOXの カバー・ケース・ポーチ
BOOXの タブレットケース
Magnetic Case Cover for Go 10.3 [ Orange ]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09221260
品番
MagneticCaseForGo10.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,800
販売価格(税別)
¥
8,909
バスケットに入れる
・強力なマグネット式カバー
・スタイラスペンを収納できる取り外し可能なマグネットフラップ
・折りたたみ式スタンド機能
・高品質の合成皮革を使用
・オートスリープ/ウェイク機能
材質
PU
色
オレンジ
タイプ
手帳型
対応機種
BOOX Go 10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
マグネット式、スタンド式、ペンホルダー付