東安
東安の 電気溶接機
東安の アーク溶接機
東安の 直流アーク溶接機
インバーター直流溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09221418
品番
TW-TIG200
参考基準価格(税別)
¥73,010
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
高精度のTIG溶接機です。
中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
200A空冷 TIGトーチ(4m)付き、日本語取扱説明書 付き
用途
TIG溶接やアーク手棒溶接
付属品
200A空冷 TIGトーチ(4m)
本体質量(kg)
6.8
定格入力電圧(V)
200(単相)
定格入力(kW)
TIG溶接 6kVA 、4.2 手棒溶接 9.3kVA 、4.2
出力電流範囲(A)
4〜187
溶接方法
TIG溶接、手棒溶接
注意
※アルゴン調整器はお客様にてご用意ください。
商品説明動画
参考になった