TW-300 冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き 東安 09221427 TW-300 冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き 東安 09221427 TW-300 冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き 東安 09221427 TW-300 冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き 東安 09221427 TW-300 冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き 東安 09221427

冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09221427 品番TW-300
参考基準価格(税別)¥80,880 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。
おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。
交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。
※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。

付属品呼び水ポンプ 質量(kg)16.2 タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNF スイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能) タンク容量(L)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335 定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用) 最大吐出圧力(MPa)0.3 定格使用率(%)100(連続) 入力電圧変動許容範囲(V)200±10% 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)
注意
※ご使用時はウォータータンク本体に8〜9割ほどの水を入れて使用してください。(メーカー推奨)
※水が少ない場合は空気が溜まりやすくなります。

※水ホースの接続について:
※2本の水ホース(ナットが取付されている側)を、お手持ちのレンチで、送水口と復水口へしっかり取り付けてください。
※TIGトーチまたは溶接機側との接続部品はお客様ご自身にてご用意ください。
※取り付けの際は、4本のホースバンドをご使用ください。
※注意:溶接機によって、直接トーチと繋ぐ場合または溶接機と繋ぐ場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする