東安
東安の エアプラズマ切断機
東安の エアプラズマ切断機本体
エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09221445
品番
TW-CUT40N
参考基準価格(税別)
¥117,980
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高精度のプラズマ切断機です。
中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
コンプレッサー内蔵式、切断機本体は日本語表記でわかりやすい。
日本語の簡易取扱説明書付き。
付属品
CUT40トーチ(4m)
本体質量(kg)
22
定格入力電圧(V)
200(単相)
出力電流範囲(A)
25〜40
コンプレッサー
内蔵式
切断方法
接触式切断
定格入力
7.5KVA、5KW
商品説明動画
参考になった