東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(12.5kg)
注文コード
09221479
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,320
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途
低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合
DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)
【スプール】300
線径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格
E308LT0-1該当