東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤーアルミ用
アルミMIGワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5kg)
線径(Φmm)
1.6
注文コード
09221515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,810
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
線径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
CE認定工場【AWS ER4043】
用途
アルミMIG溶接用
寸法(mm)
【スプール】300
高さ(mm)
約100
内径(Φmm)
約52
線径(Φmm)
1.6
適合品番
A4043-WY