- スパッタシート 東安 09221549 - スパッタシート 東安 09221549 - スパッタシート 東安 09221549

スパッタシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09221549 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

受けた火花をはじきます
両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています
JIS A 1323 A種類 適合品とは
厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、
発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。
シリコン【両面】コーティングされています!
メリット:作業時に発生するノロ・火花が
コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。
コーティングの効果
コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、
鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。
そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、
シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。

用途
溶接火花養生シート
防火シート
耐炎カバー類
種別カット 材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング) 厚さ(mm)約1 質量(g)865 ハトメ数4 寸法(幅W×長さL)(mm)920×920 JIS規格A種 連続使用温度(℃)1000 ハトメ内径(Φmm)10〜12 瞬間耐熱温度(℃)1650
注意
※シートを広げる際、シリコンコーティングの油分でシート同士がくっ付いている場合があります。
※(何度か使用後に解消されます)
※このシートは擦れに弱いので、突起物に引っ掛けたり、床などの上を引きずらないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする