- スパッタシート 東安 09221576 - スパッタシート 東安 09221576 - スパッタシート 東安 09221576

スパッタシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09221576 品番-
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します 材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです 質量(g)約540 寸法(幅W×長さL)(m)1×1 耐熱温度(℃)300〜500 ハトメ内径(Φmm)10-12
注意
※画像の焚き火台は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする