曜日別特売
VES-S1BL ゲーミングチェア S1シリーズ ファブリック VESTEX(ヴェステックス) 09221811

VES-S1BL ゲーミングチェア S1シリーズ ファブリック VESTEX(ヴェステックス) 09221811
VES-S1BL ゲーミングチェア S1シリーズ ファブリック VESTEX(ヴェステックス) 09221811
VES-S1BL ゲーミングチェア S1シリーズ ファブリック VESTEX(ヴェステックス) 09221811
VES-S1BL ゲーミングチェア S1シリーズ ファブリック VESTEX(ヴェステックス) 09221811
VES-S1BL ゲーミングチェア S1シリーズ ファブリック VESTEX(ヴェステックス) 09221811
VES-S1BL ゲーミングチェア S1シリーズ ファブリック VESTEX(ヴェステックス) 09221811
VES-S1BL ゲーミングチェア S1シリーズ ファブリック VESTEX(ヴェステックス) 09221811

ゲーミングチェア S1シリーズ ファブリック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード09221811品番VES-S1BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

日本人の体形に寄り添うサイズ設計
家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。
日本人向け低座面仕様
S1シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。
カラーファブリック
インテリアに合わせやすいオフカラーファブリックを使用。蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。
ポケットコイル入りモールドウレタン
約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。
前傾モード付リクライニング機能
ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能
腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート
柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。
大型3Dワイドアームレスト
丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。
背もたれ収納ポケット付き
腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。
CLASS 4シリンダー
認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。
キャスター・キャスターベース
強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg

幅(mm)720ブルー高さ(mm)1205~1275奥行(mm)720キャスターあり肘掛あり座高(mm)425~505ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1につき6,800/税込7,480
離島数量1につき6,800/税込7,480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 自宅で使用
サービス業

S1シリーズのオットマン(足休め)なしにしたが、オットマンがあったほうが良かった。後付けできるとありがたい。
腰あての微細動は気持ちが良いが、位置が固定できないので、固定できる方が良い。
値段をケチってしまったので、もう少し上のランクの方が良かったと反省している。座り心地自体は包み込まれるようで快適。車輪部分の金属音がややきになるものの、確り支えられている気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする