日本人の体形に寄り添うサイズ設計 家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。 日本人向け低座面仕様 S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm〜180 cm。 高撥水メッシュファブリック 汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。 ポケットコイル入りモールドウレタン 約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。 前傾モード付リクライニング機能 ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°〜最大150°のリクライニング機能 フットレスト付き 座面下から引き出せる座面下収納式フットレスト。リクライニング機能と合わせて快適にリラックスしていただけます。 腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート 柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。 大型3Dワイドアームレスト 丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。 背もたれ収納ポケット付き 腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。 CLASS 4シリンダー 認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。 キャスター・キャスターベース 強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg