日本金属電鋳
日本金属電鋳の その他測定用品
日本金属電鋳の 粗さ測定機
日本金属電鋳の 表面アラサ標準片
ガス切断面B粗さ標準片
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09221877
品番
GAB
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち
最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途
仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
仕様
ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18
寸法(mm)
標準片:25×23
本体寸法(mm)
182×47×2.8