S30026 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂 09221947 S30026 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂 09221947 S30026 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂 09221947 S30026 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂 09221947 S30026 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂 09221947 S30026 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂 09221947

太型マーキングチョーク「光明丹」

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09221947 品番 S30026
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)

用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:311
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09221904
2024-07-17
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

使用した感想ではないのですが、複数本(複数色)購入しまいたが、全品同じ袋の中に裸の状態で梱包していたためそれぞれに多色の汚れがついてしまっていた。汚れをふき取り使用には支障のない程度ですが、バラ購入のため仕方ないですね・・・。

対象商品:
09221895
2024-06-15
用途:
養蜂作業
製造業

蜂箱に目印や日付 注意書きなどをする時、黒い木質の箱には非常に明確に記入することができて便利です

対象商品:
38637724
2024-04-24
用途:
道路の上にマーキング
日本技建株式会社 様 (建設業・工事業)

地面の上に仕事で使用してますが、なめらかで今までの中で一番使用しやすく大変いいとの社員からの声が多数届いてます。

対象商品:
09221913
2024-03-18
用途:
桟木にマーキング

思っていたより大きく、握りやすいので書きやすい、素材自体が丈夫で折れる心配もない。書き心地も良い。

対象商品:
09221895
2024-09-12
用途:
木材チョークとして
富士大和森林組合 様

大量に使用するので、ケース売りがあればと思います。

対象商品:
60946672
2022-07-27
用途:
丸太の切断箇所にマーキング

この商品の蛍光ピンクは最高に見やすいのですが、この色はジミで見にくいですね。
まあ好き好きでしょうが。

対象商品:
09221895
2022-02-25
用途:
林業
農・林・水産業

林業で木材に印をつけるのに使っています。大変重宝しています。ホルダーも買ってみましたが、もう一段階しっかりとした作りのものが欲しいです。

対象商品:
09221895
2021-09-21
用途:
木にマーキング
電気・ガス・熱供給・水道業

白色の箱入りが無かったので、12本入りを買ったら箱入りで届きました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする