大阪電具(ODK)
大阪電具(ODK)の 接地材料
大阪電具(ODK)の 接地コネクタ
高圧引下線接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
本線側
5.0mm
注文コード
09221956
品番
1号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
本線側
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質
本体:JIS H3250
銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅
寸法(mm)
A:18
B:30
D:M8
質量(g)
73.5
電気抵抗値
1254.7
最大締付トルク(N・m)
19.6
本線側
5.0mm
高圧引下線絶縁電線
PDC 2.6mm