大阪電具(ODK)
大阪電具(ODK)の 接地材料
大阪電具(ODK)の 接地コネクタ
高圧引下線接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
本線側
60mm
2
〜80mm
2
注文コード
09221974
品番
3号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
本線側
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質
本体:JIS H3250
銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅
寸法(mm)
A:24
B45
D:M10
質量(g)
182.6
電気抵抗値
1152.4
最大締付トルク(N・m)
19.6
本線側
60mm
2
〜80mm
2
高圧引下線絶縁電線
PDC 2.6mm