多機能ファブリックメッシュワークチェア M6シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09222109 品番 RM6-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

背もたれは通気性の良いメッシュ素材、座面は適度な弾力と型崩れにしにくく耐久性のあるコールドキュアモールドフォームを使用した、多機能メッシュファブリックワークチェアです。
座面は蒸れにくいファブリック製。チルトロック付き最大120°のシンクロロッキング機能、前後シートスライド、上下可動式背もたれ、独立可動ランバーサポート、3Dアーム、2Dランバーサポート、上下昇降ヘッドレスト、清潔感のある樹脂製フットレストなど作業性と快適性を高める機能と場所を選ばない落ち着いたカラーが毎日の働くを快適なデスクワークをサポートします。

材質ポリエステル 質量(kg)21 ブラウン 耐荷重(kg)90 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×72×111〜118 適応身長(cm)150〜185 可動範囲最大120度シンクロロッキング/背もたれ上下/座面前後 座面高(cm)42〜49
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする