BYG21M-E3/TR Vishay 整流ダイオード VISHAY 09222267

Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード09222267品番BYG21M-E3/TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

業界標準のパッケージスタイルの多用途で高効率の高速リカバリパワーダイオード

タイプダイオード:高速スイッチング整流器、実装:表面実装、整流:アバランシェ電流(A)ピーク非繰返し順方向サージ:30、最大連続 順方向:1.5電圧(V)ピーク逆繰返し:1000、最大順方向降下:1.6構成ダイオード:シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)1チップ当たりのエレメント数1テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク逆回復時間(ns)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする