アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 液送/ポンプ類
アズワンの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
カセットチューブポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09226131
品番
SMP-21AS
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,090
販売価格(税別)
¥
81,900
バスケットに入れる
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。
接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
モーター
インダクションモータ 出力2W
チューブ掛数(本)
1/1段
質量(kg)
2.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
連続無断可変2〜36
使用可能チューブ
材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)
Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)
5〜35
回転数設定方式
ボリューム設定
チューブケース数
1個(PPS樹脂製)
流量精度
±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向
正逆切換可能
アズワン品番
1-9419-01
付属品
タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)
-10〜100℃(タイゴンチューブは0〜70℃)(氷結不可)
入力電源
0.1A、10VA
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)
Max.196(2.0kg/cm
2
)
定格電源
AC100V 50/60Hz
型番
SMP-21AS
回転制御
フィードバック制御
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×188×121(144)
流量(mL/h)
51〜900
注意
※チューブサイズ3.15×5.2mm使用時の値
※より詳しい仕様についてはJUS-TISでご覧いただけます。