画像準備中

送液ポンプ(デジタルポンプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09226366 品番7524-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥274,000

マイクロコンピュータを内蔵したデジタル設定、表示形のポンプです。
使用するチューブと希望の送液量を入力すると自動的にモータ回転数が設定されます。
直前の設定条件は記憶されており、迅速に呼び出せます。
キャリブレーション機能により、送液量の校正ができます。

モーターDC75W 電源コード(m)1.8 流量(mL/min)0.1〜380 アズワン品番1-5525-01 型番7524-50 回転数再現性±0.25% サイズ(mm)196×283×182 コンセント形状3P 回転数(min-1[r.p.m])1.6〜100 分解能0.1rpm(流量0.01〜1オートレンジ) 電源AC100V 50/60Hz 1.5A
注意
※ポンプヘッドは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする