ペリスタ(R)・バイオミニポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09227041 品番AC-2120
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥250,799
販売価格(税別)
227,999

高精度・高流量型のペリスタポンプです。
照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。
流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。
外部制御用コネクターを装備しています。

モーターACインダクションモーター 寸法(mm)120×160×183 電源コード(m)1.8 流路数1 呼び水不要 最大揚程(m)22 質量(kg)2.2 許容粘度(Pa・s)1.5(最大) アズワン品番1-7375-01 付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 流量(mL/h)0.1〜1000 流量可変範囲1〜1000倍 電源AC100V(50/60Hz) 最大吸引圧(kPa)9.8 適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm 最大吐出圧力(kPa)205.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする