MKRS-40M10 アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228947 MKRS-40M10 アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228947 MKRS-40M10 アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228947 MKRS-40M10 アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228947 MKRS-40M10 アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228947

アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09228947 品番 MKRS-40M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

用途
傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
計測機器・理化学機器・自動販売機。
寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)37.0 寸法M(mm)M10×1.5 寸法S(mm)21 寸法d(Φmm)34 寸法h(mm)11.4 ねじ径MM10 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理サテン仕上 ねじピッチ(mm)1.5 トラスコ品番253-9136 質量(g)70 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(底部)エラストマー(黒色) 許容荷重(daN)78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09228947
2020-05-31
用途:
家具(テレビ台)の製作
その他業種

テレビ台の内側の足の高さ調整に使用します。全体の長さが1.8mあり、床の凹凸に対応して、本体の変形防止用です。しっかりした造りに満足しています。

対象商品:
09228947
2017-12-02
用途:
水平台の足として使用
農・林・水産業

アジャスター販売の商店が少なく これしか無かった。値段が高いのが欠点。もう少し 安価であれば と思います。

対象商品:
09228947
2017-04-02
用途:
作業台のアジャスト
その他業種

最安値を探していたところモノタロウで探せました。問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする