南榮工業
南榮工業の ビニールハウス・温室
南榮工業の 農ビ・農PO
替えビニール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09229240
品番
H-1522 BH1522用
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
国産農業用ビニールを使用した耐久性に優れた替えビニールです。
用途
育苗ハウスBH-1522・H-1522専用の替ビニールです。
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
W:1560×D:2200×T:1850
色
透明
タイプ
ファスナー式出入口
パイプ径(Φmm)
19.1
注意
※強風・積雪時はシートを外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません