54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WT-ASL セレーングレイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09230220 品番FDF2182WT-ASLGY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

発売済DuraVision FDF2182WTの派生モデル。本モデル専用のスタイラスを付属し、追従性に優れた滑らかな書き心地を実現、またペン入力において使い勝手を向上させるさまざまな機能を新たに付加。FDF2182WT-ASに付属するスタイラスは、FDF2182WTやその他のタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。

仕様●液晶パネル方式:VA●本体(色):セレーングレー●標準消費電力:10W●最大消費電力:42W●電源OFF時消費電力:0.4W以下●本体サイズ(H×W×D):139.3 - 340.8 x 533.2 x 214.8 - 401.5 mm●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:1.2W以下●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●VCCI:対応(VCCI-B) サイズ21.5型 ピッチ0.248mm×0.248mm 電源AC100〜240V、50/60Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)約5.6 コントラスト比5000:1(標準) 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DisplayPort:31 - 68 kHz、HDMI:31 - 68 kHz 走査周波数(垂直)DisplayPort:59 - 61 Hz、HDMI:49 - 51 Hz、59 - 61 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m) 応答速度25ms 入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1 スピーカーあり 1.0W+1.0W 色(本体)セレーングレー 出力端子USBシリアル転送 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)230 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする