USB-C(R)コネクタ搭載 まとまるマグネットケーブル ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09230466 品番GP-CCU2M1M/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,913
販売価格(税別)
2,648

GP-CCU2M1MシリーズはUSB-C(USB Type-C(R))コネクタを搭載し、ケーブル内に磁石を内蔵したケーブルです。マグネット同士がくっつきケーブルがまとまるため、からみにくく、収納や持ち運びに便利です。Power Delivery(最大60W)に対応しており、スマートフォンやパソコンの給電用途でもお使いいただけます。
ケーブル内にマグネットを内蔵。ケーブル同士がくっつくため、簡単にケーブルをまとめられます。ケーブルがからみにくいため、頻繁に取り出して使用するモバイル用途に最適です。
マグネットを利用して、鉄製の壁/机などに固定が可能です。壁にケーブルの収納スペースを作ることができます(※すべての環境で固定できることを保証するものではありません。)。
Power Deliveryに対応。Power Delivery対応のACアダプター(別売)と組み合わせれば、最大 20V/3A(60W)にて給電が可能です。大きな電力を必要とするパソコンの給電用途でもお使いいただけます。

仕様●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(W):1000mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 ホワイト 長さ(m)1 本体質量(g)57 コネクタ形状USB-C(R)(オス)- USB-C(R)(オス)コネクタ 端子USB-C ケーブル種類マグネット 適合用途データ通信/充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする