VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09230475 品番SAHS-50240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

「Voice Presenter Pro」はPowerPoint から簡単にナレーション入りの動画を作成できるWindows専用ソフトです。PowerPoint のプレゼンテーションファイル(.ppt/.pptxファイル)から、自動で文章を読み上げる動画を作成します。『VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro』は、入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」と「Voice Presenter Pro」がセットになったスライド読み上げパックです。

仕様●情報取得日:20241004●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:8GB以上推奨●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●提供メディア:DVD-ROM●動作HDD容量:1GB以上●言語:日本語●プラットフォーム:Windows●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●動作CPU:Windows 11、Windows 10(64bitのみ)※ARM版Windows には対応していません。●製品区分:更新 対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする