ポリ裏ボアベスト

(16件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL グリーン 注文コード09230925 品番1620
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ポケットのたくさん付いた、裏ボアの暖かいベストです。
飽きの来ないウェーブキルト仕様で、カジュアルにも着こなせる!

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
表/ポリエステル100
裏/ポリエステル100
グリーン サイズLL 種別ベスト 胸囲(cm)124 肩幅(cm)48 着丈(cm)67 機能防寒 目付(g/m2)(ボア)240 中綿(g)(波型キルト)60 名入れ可(防寒)
注意
※左胸に飾りが付いているため、名入れオプションの指定の際、左胸をご指定いただきましても、右胸への刺繍となりますのでご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16743606
2020-11-12
用途:
とても軽く暖かいです。
運輸・通信業

とても軽く暖かいですが、チャックお一番上まであげると、首の所が、痒い。

対象商品:
09230855
2022-12-24
用途:
屋外用
その他業種

上のポケットの位置が高すぎる
5センチくらい低くして欲しい
暖かいから毎日着てる
毎年お世話になってる

対象商品:
09230821
2022-04-20
用途:
防寒用
建設業・工事業

価格の割には、着ていても軽く、裏地のボアが暖かく、ベストなので手の動きもスムーズで良かったです。

対象商品:
16743633
2019-02-22
用途:
冬場の作業時
卸売・小売業

両腕が自由に動くので作業がしやすく、お値段の割に大満足です。

対象商品:
09230891
2022-04-07
用途:
屋外作業時
地縁法人 天王橋自治会 様 (その他業種)

屋外作業で以外と寒い襟周りが抜群に暖かく、かつポケットも4つでとても使いやすいです。

対象商品:
09230925
2019-12-16
用途:
仕事着として着用。

この冬の冷え込んだ気温の時にも温かいと感じ、価格的にコスパが良いと思う。
しかし、使用頻度が高くなって気になり始めたのが、素材のポリエステル生地の強度に対して縫製糸の材質が悪いのか、上糸の摩耗強度が低く摩擦によって毛羽立ち、まもなく擦り切れてしまいそうである。
縫製糸に関しては、もう少し太い強度の糸に変更される様に改良を期待する。

前回の購入時[2019-02-27]に投稿した時には、全体に3p伸ばし、ポケット類も3p下げで縫付けてあると良いと感度じたが、全体に伸ばした後に裾をゴムまたは紐状のベルトなどで絞れる作りにして貰えると尚良い。
ちょうどベルトのバックルの位置になるので、ベストの中が薄着の場合などには冷気が吹き込み、せっかくの暖かさが半減してしまって寒く感じた。

対象商品:
09230864
2019-12-26
用途:
冬の作業時
ジーケーサービス 様

防寒着は腕周りが邪魔になるし作業中に暑くなってしまいます。
かと言ってペラペラのベストでは寒いし・・・
このベストは裏地がボアになっていて暖かく、ポケットがいくつもあるので作業時に便利です。

対象商品:
09230882
2019-12-06
用途:
寒い時の作業で
自動車・二輪車・自転車関連業

凄く軽くてあたたかいですのでこのベストを着ていますよ欠かさずもう1枚検討中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする