パネルハンガー 移動式 片面

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09232447 品番 ZBS-5Y
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

小物部品の集中管理が容易。
ボックスは取り出して持ち運べます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
本体/スチール(他天・脚部キャップ/ポリプロピレン)
パーツボックス/ポリプロピレン
キャスター
4個/Φ100ゴム車(ストッパー2個付)
ネジ径/M12×P1.75
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×560×1300 コンテナ数32 均等耐荷重(kg/台)200 付属品パーツボックス/Z-100N 32個 仕様組立式 質量(kg)25 許容荷重(kg)Z-100N/3 本体寸法(mm)510(間口)×560(奥行)×1300(高さ) 内形寸法(mm)Z-100N/87(間口)×144(奥行)×65(高さ) 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類Z-100N×32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする