ツーリングワゴン(NT、BTタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09232571 品番 TLR-13AN
参考基準価格(税別)¥74,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。
ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。
サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。
NT50・BT50シャンク兼用です。

段数3 ホルダー数15 グリーン 許容荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 材質(車輪)ゴム キャスター径(Φmm)100 ストッパーあり(×2) 仕様組立式 質量(kg)25 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)670 本体寸法(mm)670(間口)×600(奥行)×800(高さ) ホルダー内の深さ(mm)106 色(本体)グリーン ホルダー径(mm)上部:Φ71、下部:Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする