ツーリングワゴン(NT、BTタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 段数3 注文コード09232614 品番TLR-13CNI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は段数・間口など24種類から選べます 他の種類を見る

大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。
ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。
サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。
NT50・BT50シャンク兼用です。

使用キャスター
Φ100ゴム車
4輪の内、2輪はストッパー付き
段数3 ホルダー数21 アイボリー 仕様組立式 質量(kg)25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×600×800 ホルダー内の深さ(mm)69 均等耐荷重(kg)150 ホルダー径(mm)上部:Φ45、下部:Φ25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする