ナックス
ナックスの 結束バンド/結束工具/固定具
ナックスの ケーブルタイ/結束バンド
ナックスの 標準タイプ
ループタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
09233244
品番
TC-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ワンタッチでつながります。
全長L(mm)
145
寸法B(mm)
3
用途
複数のものを1組につなぎ止める時に。
材質
ポリプロピレン
色
白
寸法A(mm)
0.6
引張強度(kg)
5.85
寸法C(mm)
5