ナイロンツナギ

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09233621 品番 770
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

表地ナイロン素材のツナギです。
胸ポケットライン入り
中綿は入っていません
フード付きで、襟元にしまえるフードインタイプ
腰伸び

ネイビー サイズL 用途塗装や防塵にも。 その他生地の質量は目安です。 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)112 混率(%)ナイロン100 股下(cm)81 着丈(cm)49 裄丈(cm)81 生地ナイロンタフタ 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09233716
2020-01-23
用途:
工場作業(防塵対策)
港企業株式会社 様

値段も手ごろで、思ったより色も明るく良い感じでした。
只、作業員全員に配る為には、ネームを入れたいが無理かな?

対象商品:
09233612
2017-10-02
用途:
植木の剪定・除草
USAMI 様 (サービス業)

素材や作りは良いと思います。値段も安いし、気に入りました。
欲を言えばポケットをズボンのサイドに付けてほしかったかな、と思ってます

対象商品:
09233637
2017-01-17
用途:
塗装作業時

着やすく多少の塗料も染みないです。また機会があれば購入します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする