SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 空調/換気関連部品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の エアコン部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ドレン管
ドレンホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09234093
品番
PH99
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
クーラー用ドレンホース
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン
接続口径
16×18mm
色
アイボリー
ホース径(Φmm)
14