万能ホーム水栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09234111 品番JY12J-13
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吐水口が回転します。

寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 用途給水口 呼び13パイプ用水栓 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09234111
2021-02-22
用途:
水道蛇口交換
協友アグリ株式会社 様

安値ではあるが問題なく交換出来て使用している。耐久性はまだ判断できない。

対象商品:
09234111
2017-07-18
用途:
前の水栓金具が、水漏れがあったため購入。
サービス業

ずぶの素人ですが、専門の業者さんにポイントを聞き、わずか5分で、交換が行えました。
品もよく、また、迅速な対応にも感謝しております。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする