※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ニトリルゴムシール)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09235572
品番
10S-A STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
SPカプラの大流量タイプ。
寸法D(Φmm)
77
寸法Hs(mm)
二面54
寸法Ls(mm)
115
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1 1/4
ねじ径T
Rc1 1/4
最高使用圧力(MPa)
3.0
材質(本体)
鋼鉄
種別
中圧・汎用型
質量(g)
1430
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.5[46]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
260[2652]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラとSPカプラの特長