※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10P-A STEEL NBR SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ニトリルゴムシール) 日東工器 09235651 10P-A STEEL NBR SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ニトリルゴムシール) 日東工器 09235651

SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ニトリルゴムシール)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09235651 品番 10P-A STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥12,860 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

SPカプラの大流量タイプ。

寸法C(mm)45 寸法Hp(mm)六角54 寸法Lp(mm)70 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1 1/4 ねじ径TRc1 1/4 最高使用圧力(MPa)3.0 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 質量(g)590 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])260[2652] 互換性サイズが異なる場合は接続できません。

TSPカプラとSPカプラの特長

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09235667
2014-12-09
用途:
油圧ホースのジョイント

純正メーカー品と比べると仕上がりはいまいちですが、通常の使用には問題ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする