SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09235807 品番 4P-A BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

SPカプラの大流量タイプ。

寸法C(mm)28 寸法Hp(mm)六角29 寸法Lp(mm)44 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/2 ねじ径TRc 1/2 最高使用圧力(MPa)3.0 材質(本体)真ちゅう 用途中圧・汎用型 種別中圧・汎用型 質量(g)121 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30[306] 互換性サイズが異なる場合は接続できません。

TSPカプラとSPカプラの特長

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09235782
2017-05-09
用途:
オイルラインのメンテナンス
足立自動車 様

日東工器製で品質は間違いありません。
複数個必要な物だからこそ、モノタロウさんで販売するなら、もう少し安いといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする