※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09236071
品番
6S-A STEEL FKM
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
SPカプラの大流量タイプ。
寸法D(Φmm)
55
寸法Hs(mm)
二面35
寸法Ls(mm)
88
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R 3/4
ねじ径T
Rc 3/4
最高使用圧力(MPa)
4.5
材質(本体)
鋼鉄
種別
中圧・汎用型
質量(g)
639
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.5[66]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
90[918]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラとSPカプラの特長