※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
R1 1/4
注文コード
09236096
品番
10S-A STEEL FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
相手側取付サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
SPカプラの大流量タイプ。
寸法D(Φmm)
77
寸法Hs(mm)
二面54
寸法Ls(mm)
115
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1 1/4
ねじ径T
Rc1 1/4
最高使用圧力(MPa)
3.0
材質(本体)
鋼鉄
種別
中圧・汎用型
質量(g)
1430
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.5[46]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
260[2652]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラとSPカプラの特長
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09236096
10S-A STEEL FKM
43002795
10S-A STEEL FKM
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました