※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
R1 1/2
注文コード
09236105
品番
12S-A STEEL FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,200
この商品は
相手側取付サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
SPカプラの大流量タイプ。
寸法D(Φmm)
88
寸法Hs(mm)
二面63
寸法Ls(mm)
124
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1 1/2
ねじ径T
Rc1 1/2
最高使用圧力(MPa)
3.0
材質(本体)
鋼鉄
種別
中圧・汎用型
質量(g)
2130
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.5[46]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
280[2856]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラとSPカプラの特長