※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 09236114 16S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 09236114

SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR 2 注文コード09236114 品番16S-A STEEL FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,900
この商品は相手側取付サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

SPカプラの大流量タイプ。

寸法D(Φmm)108 寸法Hs(mm)二面77 寸法Ls(mm)132 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR 2 ねじ径TRc 2 最高使用圧力(MPa)2.0 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 質量(g)3280 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])3.0[31] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])500[5100] 互換性サイズが異なる場合は接続できません。

TSPカプラとSPカプラの特長

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09236114 16S-A STEEL FKM 43002838 16S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 1個 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする