※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
R1 1/2
注文コード
09236184
品番
12P-A STEEL FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,330
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
相手側取付サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
SPカプラの大流量タイプ。
寸法C(mm)
49
寸法Hp(mm)
六角63
寸法Lp(mm)
75
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R1 1/2
ねじ径T
Rc1 1/2
最高使用圧力(MPa)
3.0
材質(本体)
鋼鉄
種別
中圧・汎用型
質量(g)
870
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.5[46]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
280[2856]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラとSPカプラの特長