※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TPMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
11
注文コード
09236455
品番
TPMX110304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
切刃長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
材質
NX2525
種別
ポジ
厚さ(mm)
3.18
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法D1(Φmm)
6.35
寸法D2(Φmm)
3.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.18
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
コーナー半径Re(mm)
0.4