セキュリティUSBメモリー ウイルスチェック ライセンス延長パック1ライセンス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237037 品番OP-RU-EV/L1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・延長パックでDiXiM Security ウイルススキャン機能の1年更新が可能

仕様●動作メモリ:対応本体に準ずる●納品形態:ライセンス●製品区分:更新●プラットフォーム:Windows●動作CPU:対応本体に準ずる●情報取得日:20241119●ライセンス種別:限定なし●その他動作条件:インターネット接続環境(アップデート用)●注意事項:ご利用前にマニュアルを必ずお読みください。●提供メディア:紙●言語:日本語●動作HDD容量:コンピュータのハードディスク: 128MB以上 (一時ファイルの保存用) USBメモリの空き容量:256MB以上 (アップデートファイルの保存用)●ライセンス対象市場:教育/官公庁/エンタープライズ 対応OSWindows11,10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする