レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PCアクセサリー
レノボ・ジャパン(Lenovo)の ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 変換・延長アダプタ
ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09237195
品番
4X90Q93976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●J-Moss:対応
色
ブラック
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - HDMIメス
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - メス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません